Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELUTEX Fleecemütze Thinsulate grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Fleecemütze Thinsulate grau
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Fleecemütze Thinsulate grau
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Fleecemütze Thinsulate grau
Artikel-Nr.:
     223-6633003
Hersteller:
     Elutex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031973022238
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

ELUTEX Fleecemütze Thinsulate grau

Fleece-Mütze

Ausführung:
• Flauschige Fleece-Mütze mit Krempe
• Gute Wärmespeicherung durch 3MTM ThinsulateTM Insulation
Material:
• 100 % Polyester
• Wattierung: 65 % Polypropylen, 35 % Polyester
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Branche:
universelle Branche
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
grau
Material:
100 % Polyester (PES)
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
grau
Gefährdung:
Kälte
Besonderheit:
wattiert
Hauptfarbton:
dunkelgrau
Geschlecht:
Unisex
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Eigenname Material:
Thinsulate®
Kleidungsgröße:
Einheitsgröße
Weitere Suchbegriffe: strickmütze grau, rollmütze
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
295
1
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 3,36*
1 Tag
179
25
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,00*
1 Tag
295
20
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,03*
2 Tage
251
1
€ 4,79*
ab € 3,03*
€ 4,20*
Lager 223
295
1
€ 8,50*
ab € 3,84*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.