Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Quick orange DIN 13157 (Verbandskasten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Quick orange DIN 13157 (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Quick orange DIN 13157 (Verbandskasten)
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Quick orange DIN 13157 (Verbandskasten)
Artikel-Nr.:
     223-6632191
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250108801177
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten

SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Quick orange DIN 13157 (Verbandskasten)

Erste-Hilfe-Koffer »Quick«
Eigenschaften:
• Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
• Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
• Variable Inneneinteilung durch Trennstege
• Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
• Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
Füllung: gemäß DIN 13157
Maße: 260 mm (B) x 170 mm (H) x 110 mm (T)
Farbe: orange
Weitere Informationen:
Basis:
Erste-Hilfe-Koffer
Farbe:
orange
Höhe:
110 mm
Breite:
170 mm
Länge:
260 mm
Branche:
universelle Branche
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
gefüllt:
Ja
Ausstattung:
Abdeckplatte
Aufbewahrung:
Wandhalterung
Besonderheit:
plombierbar
Verschlussart:
Drehverschluss
Füllung nach Norm:
DIN 13157
Verbandbehälterart:
Koffer
Angebote (57)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 38,71*
€ 45,49*
3 Tage
260
1
€ 5,99*
ab € 40,50*
€ 47,58*
1 Tag
136
1
€ 4,79*
ab € 40,41*
€ 47,58*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 40,89*
€ 48,22*
Lager 223
160
1
€ 8,50*
ab € 62,00*
€ 72,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,20*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,20*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,89*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,90*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,30*
Zubehör
k.A.
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.