Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Gehörschutzstöpsel Ultrafit mit Band


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel Ultrafit mit Band
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel Ultrafit mit Band
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel Ultrafit mit Band
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel Ultrafit mit Band
Artikel-Nr.:
     223-6632010
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5015415100479
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel

3M Gehörschutzstöpsel Ultrafit mit Band

3M™ Gehörschutzstöpsel »EAR Ultrafit«

Eigenschaften:
• Leicht zu reinigen
• Besonders langlebig
• Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
• Vorgeformt und lamellenförmig mit zusätzlicher Sicherheitskordel
• Mit Aufbewahrungsbox
Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), L = 25 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2
Weitere Informationen:
Marke:
3M™
Inhalt:
Box à 1 Paar
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,37*
€ 1,72*
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 1,89*
4 Tage
1000
500
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,74404*
€ 2,05404*
2 Tage
1000
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6974*
€ 2,0774*
Lager 223
125000
50
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,89*
€ 2,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,67525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,69*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,90*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,76*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,18*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,46*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,74*
Zubehör
3M
50988
ab € 105,20*
Zubehör
3M
8710
ab € 0,70*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,93*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,37*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,5488*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,30*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,06*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,7024*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.