Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Anstosskappe Voss-Cap modern Style kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Anstosskappe Voss-Cap modern Style kobaltblau
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Anstosskappe Voss-Cap modern Style kobaltblau
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Anstosskappe Voss-Cap modern Style kobaltblau
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Anstosskappe Voss-Cap modern Style kobaltblau
Artikel-Nr.:
     223-6631977
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042673013
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

VOSS Anstosskappe Voss-Cap modern Style kobaltblau

Anstoßkappe modern style

• Moderner Basecap-Look
• Der Kopfform angepasste, flexible Schale
• Besonders hoher Tragekomfort
• Schirmlänge ca. 50 mm
• Großzügige Lüftungsöffnungen mit Netz
Zulassung/Norm: EN 812
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz im Industriebereich, bspw. an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, in denen ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist
Material: Mikrofaser
Kopfweite: 52–63 cm
Gewicht: ca. 130 g
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 812
Basis:
Anstoßkappe
Farbe:
blau
Branche:
Automobilindustrie
Farbton:
kobaltblau
Gewicht:
130 g
Größe:
Einheitsgröße
RAL-Nr.:
RAL 5013
Material:
Mikrofaser
Gefährdung:
Anstoßen an Gegenstände
Schweißband:
Nein
Länge Schirm:
50 mm
Verschlussart:
Schiebeverschluss
Material Schale:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Belüftungsöffnung:
Ja
Chemikalienbeständig:
Nein
Größeneinstellung bis:
63 cm
Größeneinstellung von:
52 cm
Kopfversehrten geeignet:
Nein
Stoßdämpfung geprüft:
Nein
Flammbeständigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Nackenschutz:
Nein
Durchdringfestigkeit geprüft:
Nein
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
322
1
€ 4,90*
ab € 12,24*
€ 12,24*
1 Tag
357
5
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 14,83*
1 Tag
322
1
€ 6,90*
ab € 11,27*
€ 14,93*
1 Tag
357
1
€ 5,50*
ab € 11,33*
€ 14,95*
Lager 223
322
1
€ 8,50*
ab € 14,84*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Voss-Helme
12129017
ab € 16,48*
Ähnlich
Voss-Helme
12209017
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.