Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-617074 Herst.-Nr.: 12205013 EAN/GTIN: 4260042673013 |
| |
|
| | |
| VOSS Anstoßkappe Modern Style Ausführung: • Vernetzte Lüftungsöffnungen • Flexible Schale, an Kopfform angepasst • Größeneinstellung von 52–63 cm Norm: EN 812 Material: Textilkappe aus Mikrofaser Gewicht: ca. 130 g Weitere Informationen: | | Farbe: | kobaltblau | Herstellerartikelnummer: | 12205013 | Herstellername: | VOSS-HELME GmbH & Co. KG | Markenname: | Voss | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, 10203900, Anstosskappe, Kappe, Kappen, Kopfschutz, Mütze, Mützen, Schirmkappe, Schutzkappe |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,13* | € 12,19* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,40* | € 15,05* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,23* | € 15,12* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,28* | € 15,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,28* | € 15,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|