Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe VOSS-Cap p.52-60cm schwarz/schwarz EN812:2013-04 VOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000094840_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8000094840_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8000094840
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12129017
EAN/GTIN:
     4260042673808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
EN 812:2013-04 · Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe · mit umlaufenden, reflektierenden Paspeln · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · kein Druck im Schläfenbereich durch ergonomische Gestaltung · Größe 52-60 cm · Schirmlänge ca. 75 mm · Gewicht ca. 220 g · Haupteinsatzgebiete: für den professionellen Einsatz in allen Bereichen, wo ein Schutzhelm nicht vorgeschrieben wird und ein hochwertiges Outfit gewünscht wird Weitere technische Eigenschaften: · Schale: flexible Flügel · Gewicht ca.: 220g
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, Anstoßkappen, Base Cap, Baseballkappe, Cap, Kappe, Schirmmütze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 16,54*
€ 22,44*
1 Tag
73
1
€ 5,50*
ab € 16,55*
€ 22,52*
5 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 16,64*
€ 22,62*
3 Tage
57
1
€ 4,99*
ab € 16,99*
€ 22,98*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 17,19*
€ 23,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Voss-Helme
12205013
ab € 11,23*
Ähnlich
Voss-Helme
12209017
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.