|  |
 |
| Artikel-Nr.: 114-90028 Herst.-Nr.: 12209017 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | VOSS Anstoßkappe Cap modern style, Kategorie II, EN 812, schwarz, 130g
VOSS Anstoßkappe Cap modern style, Kategorie II, gemäß EN 812, großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen, der Kopfform angepasste Schale, umlaufendes Frottee-Schweißband, maschinenwaschbar, Farbe: schwarz, Material: Microfaser, Schirmlänge: 50 mm, Gewicht: ca. 130 g, Größeneinstellung per Klettverschluss: 52 - 65 cm Weitere Informationen:  |  | Art Kopfschutz: | Anstoßkappe | Farbe Bekleidung: | Schwarz | Gewicht: | <200 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, Base-Kappen, Anstosskappen, Kopfschutz, Baeballkappen, Base Caps, Kopfbedeckung, Sicherheitsschuhe, Baseball Cap, Baseballkappe, Basecap, Mütze, Kappe |
|  |  |
|  |  | Angebote (31) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 12,03* | € 12,15* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 11,26* | € 16,08* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 11,31* | € 16,11* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 11,39* | € 16,40* |  |  |  | Lager 114 | |  | |  |  | € 8,00* | ab € 23,70* | € 36,06* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 114 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 114 |  | Versand: Lager 114 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|