Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42
Artikel-Nr.:
     223-6628562
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     782071-42
EAN/GTIN:
     4030839240304
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ELTEN Winterstiefel Desperado ESD S3 CI, gefüttert Gr.42







Die Sicherheitsschuh-Serie L10 (englisch gesprochen: „EL-TEN“) setzt Trends: Die Sneaker-Modelle überzeugen durch einen coolen Look, und viele basieren zugleich auf einem Fußschutzkonzept, das auch die Verwendung ressourcenschonender Obermaterialien vorsieht. Sie sind aus Ledern gefertigt, die unter umweltschonenden Bedingungen und CO-neutral in Deutschland hergestellt werden.



Die modischen Sicherheitssneakers mit dem Label L10 sehen lässig aus; die Modelle der Serie kombinieren unterschiedliche Materialien zu absolut coolen Schuhen: Textilien in Jeans-Optik, strapazierfähige Glattleder oder rauere Nubukleder ‒ in erdigen Brauntönen, leuchtendem Blau, dezentem Schwarz oder im angesagten Vintage-Look. Dazu bietet die L10-Serie Fußschutz für nahezu alle Einsatzgebiete. Ob als Halbschuh oder mit hohem Schaft ‒ dank zahlreicher verschiedener Designs findet jeder bei der angesagten Sicherheitssneaker-Serie L10 von Elten das Seine.





Auch funktionell erfüllen die Sneakers (fast) alle Anforderungen. Es gibt sie in den Sicherheitsklassen S1, S2 und S3 ‒ je nach Einsatzgebiet unterschiedlich ausgestattet. Viele Modelle wie Breezer oder Maroon etwa sind ESD-fähig. Andere wie der VINTAGE Pirate Mid oder der Desperado sind mit ihren grobstolligen Sohlen hervorragend für den Outdoor-Einsatz gewappnet. Der Ghost ist völlig lederfrei gefertigt und eignet sich durch sein leicht zu reinigendes Mikrofaser-Material unter anderem speziell für Hygienebereiche, in denen es besonders auf Sauberkeit ankommt.



Aber auch Wind und Wetter können die Träger der L10-Serie nicht schrecken. Die Modelle Strike, Sensation Up und Deluxe bieten mit ihren wasserabweisenden Obermaterialien besten Schutz für alle, die auch draußen arbeiten. Eine zusätzliche 6mm-Absatzkante und eine spezielle Laufsohle bieten noch mehr Trittsicherheit, wenn es etwa auf die Leiter geht oder im Outdoor-Bereich das Gelände unebener wird. Das Modell Deluxe besitzt außerdem einen PU-Spitzenschutz: Er verhindert auch bei Arbeiten in rauerer Umgebung, dass die Schuhspitze vorschnell verschleißt.





In puncto Leder geht man bei der Elten-L10-Serie ungewöhnliche Wege: Denn sie stammen ausschließlich von Rindern aus Deutschland und den Niederlanden und werden unter nachhaltigen Bedingungen bei der einzigen Lederfabrik produziert, die auch heute noch vollständig in Deutschland gerbt. Bei der Herstellung der L10-Leder setzt man auf erneuerbare Energien und reduziert dadurch den CO-Ausstoß um ein Vielfaches ‒ geringe Restmengen kompensiert Elten über eine Beteiligung an einem Aufforstungsprogramm. Außerdem werden alle L10-Modelle vollständig in Europa gefertigt.



Bei dieser Serie kommen auch die Damen auf ihre Kosten: Viele Modelle gibt es in einer schmaleren Damenpassform. Die L10-Sneakers sind insgesamt leicht und bequem. Sie liegen also nicht nur optisch absolut im Trend, sondern bieten darüber hinaus auch exzellenten Tragekomfort.



Selbstverständlich sind alle Modelle geprüft und zertifiziert nach EN ISO 20345. Zusätzlich können die meisten davon nach DGUV-Regel 112-191 (früher BGR 191) orthopädisch angepasst und mit orthopädischen Einlagen ausgestattet werden, ohne ihre Zulassung als Sicherheitsschuhe zu verlieren.

Weitere Informationen:
Artikelname:
DESPERADO ESD S3
Artikebezeichnung:
Sicherheitswinterstiefel
Artikelgruppe:
ELTEN L10
Herstellernummer:
782071-42
Größe:
Gr.42
Obermaterial:
Rindleder waxy im Vintage-Design
Futtermaterial:
Warmfutter
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Brandsohle:
keine Brandsohle
Durchtrittschutz:
Metallfreier Durchtrittschutz
Sohle:
Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
Norm:
EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B
Zusatzinfo 1:
keine
Zusatzinfo 2:
keine
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 elten 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 71,10*
€ 87,91*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 70,86*
€ 87,92*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 70,51*
€ 87,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,90*
€ 93,75*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 87,88*
€ 106,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,57*
€ 126,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,28*
€ 125,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,45*
€ 118,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,30*
€ 114,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,88*
€ 104,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,77*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,69*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,58*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,34*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.