| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6520419 Herst.-Nr.: 340KD EAN/GTIN: 4003008047363 |
| |
|
| | |
| ERSA Universallötkolben 30 S 40W, 230V Universallötkolben Typ 30 S Ausführung: Leichtes, handliches Modell mit auswechselbarer, meißelförmig gerader ERSADUR-Dauerlötspitze 3,1 mm. Anwendung: Vielseitig in der Funk- und Fernsehtechnik, in der Elektronik, im Labor und beim Amateur einsetzbar. Weitere Informationen: | | Leistung: | 40 W | Anheizzeit ca.: | 2 min | Lötspitzentemperatur: | 420 °C | Anschlussspannung: | 230 V | Herstellerartikelnummer: | 30 S/340KD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,56* | € 33,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,86* | € 33,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,87* | € 33,08* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,81* | € 34,31* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 28,05* | € 34,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|