| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C56557 Herst.-Nr.: 0340KD EAN/GTIN: 4003008056709 |
| |
|
| | |
| Fein-Lötkolben für Funk- und Fernsehtechnik, Elektronik. Praktisch in der Handhabung. Features: 40 W Lieferumfang: Gummiauflegescheibe · Meißelförmige Lötspitze 032 KD ERSADUR. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 80 g | Temperaturbereich: | +420 °C (max) | Lötspitzen-Art: | Meißelform vernickelt | Anheizzeit: | 2 min | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung (max.): | 40 W | Max. Temperatur: | +420 °C | Produkt-Art: | Lötkolben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,66* | € 32,83* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,77* | € 32,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,72* | € 32,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,72* | € 32,90* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,61* | € 34,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|