Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0032BD Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 1.10 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2202264-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0032BD/SB
EAN/GTIN:
     4003008052763
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa bleistiftform lötspitze
Ersa 0032BD Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 1.10 mm Inhalt 1 St.

Lötspitze für ERSA 30 und 30 S 0032BD/S

Technische Daten:
Passend für (Details): ERSA 30,ERSA 30 S · Spitzen-Größe: 1.10 mm · Spitzenform (Details): Bleistiftform

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
ERSA 30 | ERSA 30 S
Marke:
Ersa
Typ (Hersteller-Typ):
0032BD
Spitzen-Größe:
1.10 mm
Spitzenform (Details):
Bleistiftform
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, lötspitzen, Ersa, 0032BD/SB, 0032BD
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 6,63*
5 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 5,02*
€ 6,65*
1 Tag
31
10
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 6,88*
1 Tag
36
10
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 6,91*
Lager 102
96
1
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0340KD
ab € 25,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.