| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003008047363 Herst.-Nr.: 30 S/340KD EAN/GTIN: 4003008047363 |
| |
|
| | |
| Lötkolben Weitere Informationen: | | Leistung: | 40 W | Lötspitzentemperatur: | 420 ° | 420 °C | Typ: | 30 S – 40 W | Gewicht: | 285 g | Anheizzeit: | 120 s | Anschlussspannung: | 230 V | Anheizzeit ca.: | 2 min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötkolben ersa, lötkolben, Zubehör, S, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Typ, Lötlampe, 30, Universallötkolben |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,66* | € 32,83* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,77* | € 32,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,72* | € 32,88* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 26,72* | € 32,90* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,60* | € 34,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|