| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-85389 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 30 S/340KD EAN/GTIN: 4003008047363 |
| |
|
| | |
| Universallötkolben Typ 30 S (30 W/40 W) Mit ERSADUR-Dauerlötspitze, meißelförmig, gerade, Kunststoffauflegescheibe, 230 V. Vielseitig einsetzbar in der Funk- und Fernsehtechnik, in der Elektronik, im Labor und beim Amateur. Anheizzeit ca. 2 Min. Weitere Informationen: | | Nennleistung: | 40 | Anheizzeit ca.: | 2 min | Lötspitzentemperatur: | 420 °C | Leistung: | 40 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 25,66* | € 32,83* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,77* | € 32,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,72* | € 32,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,72* | € 32,90* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,61* | € 34,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|