Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Drehstuhl Support Synchro anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht TOPSTAR TOPSTAR Drehstuhl Support Synchro anthrazit TOPSTAR Drehstuhl Support Synchro anthrazit
Artikeldetailsicht TOPSTAR TOPSTAR Drehstuhl Support Synchro anthrazit TOPSTAR Drehstuhl Support Synchro anthrazit
Artikeldetailsicht TOPSTAR TOPSTAR Drehstuhl Support Synchro anthrazit TOPSTAR Drehstuhl Support Synchro anthrazit
Artikeldetailsicht TOPSTAR TOPSTAR Drehstuhl Support Synchro anthrazit TOPSTAR Drehstuhl Support Synchro anthrazit
Artikeldetailsicht TOPSTAR TOPSTAR Drehstuhl Support Synchro anthrazit TOPSTAR Drehstuhl Support Synchro anthrazit
Artikeldetailsicht TOPSTAR TOPSTAR Drehstuhl Support Synchro anthrazit TOPSTAR Drehstuhl Support Synchro anthrazit
Artikel-Nr.:
     223-5892541
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014296476292
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

TOPSTAR Drehstuhl Support Synchro anthrazit

Bürodrehstuhl Support Synchro
• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), nach DIN EN 1335 Teil 1-3
• Ergonomisch geformte Rückenlehne, in der Höhe über Rastermechanik und Neigung stufenlos verstellbar
• Synchonmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchron Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
• Ergonomischer Spezial-Bandscheibensitz mit Permanentkontakt
• Bezugsstoff aus 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
• Untergestell bestehend aus stabilem Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden

Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis
• Armlehnen: Typ SU starr/U2 höhenverstellbar
• Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm
• Standard-Teppichbodenrollen 10 mm
Weitere Informationen:
Sitztiefe:
460 mm
Muldensitz:
Nein
Sitzbreite:
460 mm
Farbe Bezug:
anthrazit
GS geprüft:
Ja
Standardsitz:
Nein
Mit Armlehnen:
Nein
Armlehnen starr:
Nein
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Mit Kopfstütze:
Nein
Bandscheibensitz:
Ja
Komplett montiert:
Nein
Sitzhöhe von bis:
420-550 mm
Material Fußkreuz:
Polypropylen
Rückenlehne Höhe:
520 mm
Material Bezug Sitz:
Polypropylen
Anzahl:
3
Armlehnen mit Auflage:
Nein
Ausführung Halblehne:
Nein
Ausführung Hochlehne:
Ja
Punkt-Synchronmechanik:
Ja
Armlehnen höhenverstellbar:
Nein
Empfohlene Sitzzeit pro Tag:
8 h
Stufenlose Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehne in Höhe verstellbar:
Ja
Armlehnen nachträglich montierbar:
Ja
Rückenlehne in Neigung verstellbar:
Ja
Laufrollen geeignet für harte Böden:
Nein
Laufrollen geeignet für weiche Böden:
Ja
Individuelle Körpergewichtseinstellung:
Ja
Lastabhängig gebremste Sicherheitsrollen:
Ja
Lendenwirbelstütze mechanisch verstellbar:
Nein
Sitzhöhenverstellung über Sicherheitsgasfeder:
Ja
Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 96,79*
€ 119,21*
€ 5,50*
ab € 94,69*
€ 119,30*
349 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 99,85*
€ 122,19*
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 123,86*
€ 151,43*
Lager 223
18
€ 8,50*
ab € 158,16*
€ 191,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,20*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,68*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,72*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,14*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,01*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.