Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATRIN Putzpapierrolle weiss 4-lagig 38X36Cm 1000 Blatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KATRIN KATRIN Putzpapierrolle weiss 4-lagig 38X36Cm 1000 Blatt
Artikeldetailsicht KATRIN KATRIN Putzpapierrolle weiss 4-lagig 38X36Cm 1000 Blatt
Artikeldetailsicht KATRIN KATRIN Putzpapierrolle weiss 4-lagig 38X36Cm 1000 Blatt
Artikeldetailsicht KATRIN KATRIN Putzpapierrolle weiss 4-lagig 38X36Cm 1000 Blatt
Artikeldetailsicht KATRIN KATRIN Putzpapierrolle weiss 4-lagig 38X36Cm 1000 Blatt
Artikel-Nr.:
     223-5863213
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004231481054
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

KATRIN Putzpapierrolle weiss 4-lagig 38X36Cm 1000 Blatt

Putzpapier Plus XXL 1000L

• Industrielles Trockenpapier aus Zellstoff, beschichtet für besondere Stärke
• Starke, 4-lagige Struktur schützt beim Wischen von unebenen und scharfen Oberflächen
• Nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark und reißfest
• Besonders gut geeignet für zähe Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere
• Für direkten Lebensmittelkontakt zugelassen
• Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen
Weitere Informationen:
Länge:
38 m
Breite:
36 cm
Lagen:
4
Grammatur:
68 g/m²
Blatt:
1000 Stück
Farbe:
weiß
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 34,09*
€ 41,78*
1 Tag
591
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 32,46*
€ 44,20*
5 Tage
61
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,39*
€ 65,51*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 68,65*
€ 93,52*
Lager 223
61
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 94,36*
€ 121,30*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 121,30*
€ 144,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 120,26*
€ 143,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 117,38*
€ 139,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 113,38*
€ 134,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 107,27*
€ 127,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 94,36*
€ 112,29
pro Rolle
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,98*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,90*
Zubehör
k.A.
4030584190336
ab € 58,37*
Zubehör
Elos
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.