Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer Metall roll.für Putzrollen bis 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenständer Metall roll.für Putzrollen bis 40 cm
Bodenständer Metall roll.für Putzrollen bis 40 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830608948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030584190336
EAN/GTIN:
     4030584190336
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Bodenständer, auf Rollen • Robuster, praktischer, aufzustellender und rollbarer Spender für industrielle Putztuchpapiere • Schnitt auf bequemer Höhe, sorgt für gute Ergonomie • Maximale Rollenbreite: ca. 40 cm • Material: Metall • Gewicht: 5,0 kg • Farbe: blau lackiert Lieferung: ohne Putzrolle und Müllsack. Hinweis: Lieferung ohne Putzrolle und Müllsack.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
4,92 kg
Höhe:
90 cm
Breite:
46 cm
Tiefe:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenständer, Putzrollenständer, Putzrollen, Rollenhalter, Lappen, für, Papierrollenhalter, Abroller, Putzpapier, Wartungs-Produkt, Putzpapier-Rollen, Tuch, QR4030189, Vlies-Putztücher, Papierwischtuch, Wischtuch, Putztuch, Vliestuch, Metall-Bodenständer, Reinigungstuch, Putzpapier-Abroller, Ständer, Papiertuch, Reinigungsmittel, Putzrolle, Zubehör, Papierabroller, Putztuchrolle, Putztücher, 4030584190336, 7830608948, 30608948
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,34*
€ 77,12*
5 Tage
54
Frei Haus
ab € 58,37*
€ 77,16*
€ 4,90*
ab € 58,00*
€ 79,07*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 60,42*
€ 79,88*
Lager 214
4 Tage
54
€ 4,30*
ab € 65,98*
€ 91,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
464309
ab € 14,53*
Zubehör
Katrin
481443
ab € 28,42*
Zubehör
Katrin
464354
ab € 21,81*
Zubehör
k.A.
4004231481054
ab € 32,48*
Zubehör
k.A.
4030584170024
ab € 4,87*
Zubehör
k.A.
4330816111093
ab € 67,44*
Zubehör
k.A.
4030584170703
ab € 87,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.