Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Putzpapier weiss 4-lagig 38x36cm 1000 Blatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Katrin Putzpapier weiss 4-lagig 38x36cm 1000 Blatt
Katrin Putzpapier weiss 4-lagig 38x36cm 1000 Blatt
Katrin Putzpapier weiss 4-lagig 38x36cm 1000 Blatt
Artikel-Nr.:
     5417B-328534
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     14443
EAN/GTIN:
     4004231481054
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Putzpapier Plus XXL 1000L • Industrielles Trockenpapier aus Zellstoff, beschichtet für besondere Stärke • Starke, 4-lagige Struktur schützt beim Wischen von unebenen und scharfen Oberflächen • Nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark und reißfest • Besonders gut geeignet für zähe Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere • Für direkten Lebensmittelkontakt zugelassen • Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Abmessung Blatt:
38 x 36 cm
Lagen:
4
Blatt-Anzahl:
1000
Farbe:
weiß
Breite:
360 mm
Länge:
380 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 33,26*
€ 44,16*
1 Tag
591
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 32,28*
€ 44,20*
5 Tage
61
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,53*
€ 65,51*
Lager 5417
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 68,93*
€ 93,52*
1 Tag
61
pro Rolle
Frei Haus
ab € 73,46*
€ 96,57*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 93,52*
€ 111,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 89,05*
€ 105,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 86,75*
€ 103,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 85,10*
€ 101,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 81,51*
€ 97,00
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 68,93*
€ 82,03
pro Rolle
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 38,05*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,80*
Zubehör
k.A.
4030584190336
ab € 57,80*
Zubehör
Elos
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.