Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Gebotsschild Alu D200mm / - Schutzhandschuhe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Alu D200mm / - Schutzhandschuhe -
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Alu D200mm / - Schutzhandschuhe -
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Alu D200mm / - Schutzhandschuhe -
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Alu D200mm / - Schutzhandschuhe -
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Alu D200mm / - Schutzhandschuhe -
Artikel-Nr.:
     223-5860249
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589007643
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...

SAFETYMARKING Gebotsschild Alu D200mm / - Schutzhandschuhe -

Gebotsschild, Handschutz benutzen

• ASR A1.3 M009
• DIN EN ISO 7010 M009
Weitere Informationen:
Garantie:
Nein
Infotext:
geprägt
Material:
Aluminium
Durchmesser:
200 mm
Tüv/GS geprüft:
Nein
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung nach DIN Norm:
EN ISO 7010 M009
Ausführung selbstklebend:
Nein
Ausführung Gebotsschilder:
Ja
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Nein
Ausführung Rettungsschilder:
0
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,09*
1
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 5,36*
1
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 5,36*
9 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 3,74*
€ 5,88*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 4,83*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7560
ab € 24,02*
Ähnlich
Wolk
31.0495
ab € 53,09*
Ähnlich
Wolk
11.0495
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.0497
ab € 6,26*
Ähnlich
Wolk
39.4571
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4590
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4552
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.0850
ab € 5,01*
Ähnlich
Wolk
30.0674
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
21.0495
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.0496
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.0497
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.