Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Alu gepr Schutzhandsch. D200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Alu gepr Schutzhandsch. D200mm
Gebotsschild Alu gepr Schutzhandsch. D200mm
Gebotsschild Alu gepr Schutzhandsch. D200mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4044589007643
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     110496
EAN/GTIN:
     4044589007643
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Gebotszeichen – Handschutz benutzen

ASR A1.3 M006
BGV A8 M06
DIN 4844-2 D-M006


Qualitätsschlüssel: Alu = Aluminium, erhaben geprägt
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Material:
Alu
Größe Ø:
200 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,04*
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 5,39*
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 5,39*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,75*
€ 5,90*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 3,88*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7560
ab € 24,05*
Ähnlich
Wolk
31.0495
ab € 53,58*
Ähnlich
Wolk
11.0495
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.0497
ab € 6,24*
Ähnlich
Wolk
39.4571
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4590
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
39.4552
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.0850
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.0674
ab € 3,00*
Ähnlich
Wolk
21.0495
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.0496
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.0497
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.