Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Handschutz benutzen, 500 Stk/Rolle, Größe (Durchmesser): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M009


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gebotsschild Handschutz benutzen, 500 Stk/Rolle, Größe (Durchmesser): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M009
Gebotsschild Handschutz benutzen, 500 Stk/Rolle, Größe (Durchmesser): 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M009
Artikel-Nr.:
     C158H-310.0495
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.0495
EAN/GTIN:
     4044589407368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Gebotsschild Handschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M009
Handschutz benutzen


  • Material: 1062 PE-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M009
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Rolle
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M009 - Handschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M009 - Handschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Handschutz benutzen
Lieferform:
Rolle
Nutzen:
500
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 82,43*
€ 98,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 80,92*
€ 96,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 77,39*
€ 92,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,70*
€ 81,75
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 62,13*
€ 73,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 53,57*
€ 63,75
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7560
ab € 24,08*
Ähnlich
Wolk
11.0495
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.0496
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.0497
ab € 6,25*
Ähnlich
Wolk
39.4571
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4590
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
39.4552
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.0850
ab € 5,01*
Ähnlich
Wolk
30.0674
ab € 3,00*
Ähnlich
Wolk
21.0495
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.0496
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.0497
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.