Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Schutzhandschuhe benutzen, Größe 20,00 cm ¥, Alu geprägt DIN EN ISO 7010 M009 ASR A1.3 M009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild Schutzhandschuhe benutzen, Größe 20,00 cm ¥, Alu geprägt DIN EN ISO 7010 M009 ASR A1.3 M009
Gebotsschild Schutzhandschuhe benutzen, Größe 20,00 cm ¥, Alu geprägt DIN EN ISO 7010 M009 ASR A1.3 M009
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0496
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0496
EAN/GTIN:
     4044589007643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Gebotsschild Handschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M009 ASR A1.3 M009
Handschutz benutzen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M009
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M009 - Handschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M009 - Handschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Handschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe benutzen M009 Gebotsschild, Handschutz benutzen M009 Gebotsschild, gebotsschilder praxisbewährt, Gebotsschild, DIN EN ISO 7010 M009, ASR A1.3 M009, wolk
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7560
ab € 23,97*
Ähnlich
Wolk
31.0495
ab € 53,52*
Ähnlich
Wolk
11.0495
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.0497
ab € 6,28*
Ähnlich
Wolk
39.4571
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4590
ab € 2,42*
Ähnlich
Wolk
39.4552
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
30.0850
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.0674
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
21.0495
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.0496
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.0497
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.