Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA TECHNOLOGY Digitaler Taschenmessschieber Twincal 150mm Et Ip67 (Messchieber)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TESA TECHNOLOGY TESA TECHNOLOGY Digitaler Taschenmessschieber Twincal 150mm Et Ip67 (Messchieber)
Artikeldetailsicht TESA TECHNOLOGY TESA TECHNOLOGY Digitaler Taschenmessschieber Twincal 150mm Et Ip67 (Messchieber)
Artikel-Nr.:
     223-4513937
Hersteller:
     TESA Technology
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569024686
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

TESA TECHNOLOGY Digitaler Taschenmessschieber Twincal 150mm Et Ip67 (Messchieber)

Digital-Taschenmessschieber TWIN-Cal

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Antriebsrad. Nachrüstbar für drahtlose Datenübertragung mit Sender-Modul TLC TWIN sowie Empfänger TWIN Station. Reichweite zwischen Instrument und Empfänger liegt bei 12 m. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm. Automatische Sparschaltung nach 10 Minuten. Abschalten nach 2 Stunden. Nachrüstbar auf Datenausgang mit USB oder Digimatic, Schutzart bleibt mit Kabelverbindung erhalten. Lieferung mit Batterie CR 2032, 3 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Einzigartige Erweiterung zur Datenübertragung mit TWIN-Verbindung (TLC) möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Hinweis:

Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4027 2032).

Kabel TLC-USB (Bestell-Nr. 4025 0015).

Kabel TLC-DIGIMATIC (Bestell-Nr. 4025 0020).

Sender-Modul TLC-TWIN (Bestell-Nr. 4025 0025).

Empfänger TWIN Station auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
DIN:
ISO 13385-1
Ablesung:
,01 mm
Material:
Stahl gehärtet, rostfrei
Schutzart:
IP 67
Tiefenmaß:
rechteckig
Messbereich:
150 mm
Lieferumfang:
Mit Batterie im Kunststoffetui
Schnabellänge:
40 mm
Ziffernanzeige:
LCD
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,86*
€ 331,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,32*
€ 307,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,13*
€ 291,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.