Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-24x26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-24x26mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-24x26mm
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-24x26mm
Artikel-Nr.:
     223-4010396
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6018370
EAN/GTIN:
     4010886601839
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft

GEDORE Doppelringschlüssel, gekröpft DIN838 Nr.2-24x26mm

Doppelringschlüssel, gekröpft

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 x 26 mm
Länge:
325 mm
Ringstärke:
14,4 x 15,3 mm
Marke:
GEDORE
Herstellerartikelnummer:
6018370
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 16,63*
€ 20,82*
8 Tage
107
1
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 20,83*
6 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 17,08*
€ 21,38*
1
€ 4,00*
ab € 17,25*
€ 21,61*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 20,28*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 18X19
ab € 10,42*
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,41*
Ähnlich
Gedore
2 19X22
ab € 11,76*
Ähnlich
Gedore
2 19X24
ab € 15,74*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,46*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 8,37*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,09*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,27*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.