Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240308103, Doppelringschlüssel DIN838 24x26mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609439
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6018370
EAN/GTIN:
     4010886601839
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240308103, Doppel-Ringschlüssel , Matt verchromt , Geschmiedet , Ringstellung tief gekröpft , DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 , Für extrem tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Ringe dünnwandig Nicht genormte Größe., Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
503 GRAMM
Schlüsselweite:
24 x 26 mm
Länge:
325 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6018370
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, QR4027099, DOPPELRINGSCHLÜSSEL,, 2 24x26, 4010886601839, 2 24X26, 6018370, 439202, 1482337
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 9,95*
ab € 16,96*
€ 20,63*
Lager 260
107
1
€ 4,95*
ab € 16,45*
€ 20,67*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 16,52*
€ 20,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,05*
€ 21,47*
1
€ 4,00*
ab € 17,29*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 18X19
ab € 11,02*
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,44*
Ähnlich
Gedore
2 19X22
ab € 13,53*
Ähnlich
Gedore
2 19X24
ab € 15,72*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,41*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 15,88*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,22*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.