Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 838 24 x26 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN 838 24 x26 mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN 838 24 x26 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150184
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6018370
EAN/GTIN:
     4010886601839
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel, gekröpft, Gedore

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
* Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 x 26 mm
Ringstärke:
14,4 x 15,3 mm
Gesamtlänge:
325 mm
genormt:
ja
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6018370
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, 57420230, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027099, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 9,95*
ab € 14,18*
€ 17,85*
8 Tage
107
1
€ 4,95*
ab € 16,45*
€ 20,67*
Lager 4012
15
1
€ 6,90*
ab € 16,52*
€ 20,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,05*
€ 21,47*
1
€ 4,00*
ab € 17,29*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 18X19
ab € 11,02*
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,44*
Ähnlich
Gedore
2 19X22
ab € 13,53*
Ähnlich
Gedore
2 19X24
ab € 15,72*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,41*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 15,88*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,22*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.