Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2 24X26 6018370 Doppel-Ringschlüssel 24 - 26mm DIN 838


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R758351
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6018370
EAN/GTIN:
     4010886601839
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
325 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 838
Schlüsselweite (Metrisch):
24 + 26 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Gedore, 2 24X26
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 9,95*
ab € 14,18*
€ 17,85*
8 Tage
107
1
€ 4,95*
ab € 16,45*
€ 20,67*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 16,52*
€ 20,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,05*
€ 21,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,29*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 18X19
ab € 11,02*
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,44*
Ähnlich
Gedore
2 19X22
ab € 13,53*
Ähnlich
Gedore
2 19X24
ab € 15,72*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,41*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 15,88*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,22*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.