Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2451177 Herst.-Nr.: 102447 EAN/GTIN: 4042938024471 |
| |
|
| | |
| GEZE Gestänge zu Türschließer TS 2000/4000 weiß mit Feststellung (ein- / ausschaltbar) Bei Kopfmontage verwendbar bis 70 mm Leibungstiefe. Anwendungsbereiche: Zur Offenhaltung von Nicht-Brandschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren. Weitere Informationen: | | Basis: | Feststellgestänge | Farbton: | verkehrsweiß | Funktion: | mechanische Feststellung | Material: | Aluminium | Ergänzung: | mit Feststellung | Montageart: | Türblattmontage Bandseite | Ausführung: | für Oben-Türschließer | Oberfläche: | lackiert | RAL Farbton: | RAL 9016 | DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts | Feststellung: | ein-/ausschaltbar | Einsatzbereich: | Haustür | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Öffnungswinkel: | 150 ° | Türflügelanzahl: | einflügelig | Feststellbereich bis: | 150 ° | Feststellbereich von: | 70 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 39,84* | € 51,58* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,18* | € 52,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,93* | € 53,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,76* | € 53,93* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 44,42* | € 57,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|