Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Gestänge zu Türschließer TS 2000/4000 silber mit Feststellung (ein- / ausschaltbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gestänge zu Türschließer TS 2000/4000 silber mit Feststellung (ein- / ausschaltbar)
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gestänge zu Türschließer TS 2000/4000 silber mit Feststellung (ein- / ausschaltbar)
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Gestänge zu Türschließer TS 2000/4000 silber mit Feststellung (ein- / ausschaltbar)
Artikel-Nr.:
     223-2451175
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102445
EAN/GTIN:
     4042938024457
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage

GEZE Gestänge zu Türschließer TS 2000/4000 silber mit Feststellung (ein- / ausschaltbar)

Bei Kopfmontage verwendbar bis 70 mm Leibungstiefe. Anwendungsbereiche: Zur Offenhaltung von Nicht-Brandschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Basis:
Feststellgestänge
Farbton:
silberfarbig
Funktion:
mechanische Feststellung
Material:
Aluminium
Ergänzung:
mit Feststellung
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Ausführung:
für Oben-Türschließer
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Feststellung:
ein-/ausschaltbar
Einsatzbereich:
Haustür
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Öffnungswinkel:
150 °
Türflügelanzahl:
einflügelig
Feststellbereich bis:
150 °
Feststellbereich von:
70 °
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
253
1
€ 9,50*
ab € 29,75*
€ 37,25*
2 Tage
43
1
€ 4,99*
ab € 39,71*
€ 49,27*
6 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 39,48*
€ 50,47*
4 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 41,03*
€ 50,70*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 44,59*
€ 54,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
057109
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.