Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Türschliesser TS 5000 L ohne Gleitschiene weiß Türblattmontage Bandgegenseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschliesser TS 5000 L ohne Gleitschiene weiß Türblattmontage Bandgegenseite
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschliesser TS 5000 L ohne Gleitschiene weiß Türblattmontage Bandgegenseite
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschliesser TS 5000 L ohne Gleitschiene weiß Türblattmontage Bandgegenseite
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschliesser TS 5000 L ohne Gleitschiene weiß Türblattmontage Bandgegenseite
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschliesser TS 5000 L ohne Gleitschiene weiß Türblattmontage Bandgegenseite
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Türschliesser TS 5000 L ohne Gleitschiene weiß Türblattmontage Bandgegenseite
Artikel-Nr.:
     223-2451112
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     29400
EAN/GTIN:
     4106030294009
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß geze

GEZE Türschliesser TS 5000 L ohne Gleitschiene weiß Türblattmontage Bandgegenseite

Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ventil von vorn einstellbar. Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar. Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar. Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung. Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite. Türblattmontage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1154
Basis:
Oben-Türschließer
Farbton:
verkehrsweiß
Größe:
EN 2-6
Türart:
Feuerschutztür
Funktion:
mit Sicherheitsventil
Material:
Aluminium
Endschlag:
einstellbar
Ergänzung:
mit Schließkraft
Montageart:
Türblattmontage Bandgegenseite
Ausführung:
ohne Gleitschiene
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbton:
RAL 9016
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Schließkraft:
einstellbar
Einsatzbereich:
Objekttür
Befestigungsart:
aufliegend
Schließerhöhe:
60 mm
Schließertiefe:
47 mm
Türausprägung:
Türe gefälzt
Türbreite max.:
1400 mm
Öffnungswinkel:
180 °
Schließerbreite:
287 mm
Türflügelanzahl:
einflügelig
Öffnungsdämpfung:
einstellbar
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
Schließgeschwindigkeit:
einstellbar
Schließkrafteinstellung:
vorne
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
€ 5,99*
ab € 111,25*
€ 134,51*
3 Tage
15
€ 4,99*
ab € 116,63*
€ 143,88*
1 Tag
15
€ 7,99*
ab € 125,04*
€ 150,91*
1 Tag
15
€ 5,45*
ab € 131,51*
€ 159,67*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 149,25*
€ 179,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
027351
ab € 98,70*
Ähnlich
GEZE
107935
ab € 170,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.