Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 5000 L Normalmontage Bandgegeseite EN 2-6 weiß 9016 EN 2-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3325039116
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     29400
EAN/GTIN:
     4106030294009
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß geze

Türschließer TS 5000 L Normalmontage Bandgegeseite EN 2-6 weiß 9016 EN 2-6 GEZE


obenliegender Zahntrieb-Türschließer nach EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2 - 6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normal-Montage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Länge:
287 mm
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Türschließer (Gleitschiene)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 110,97*
€ 134,80*
3 Tage
11
€ 4,99*
ab € 116,57*
€ 144,18*
Lager 7051
11
€ 7,99*
ab € 124,72*
€ 151,11*
1 Tag
11
€ 5,50*
ab € 130,44*
€ 158,72*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 131,38*
€ 159,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
027351
ab € 98,54*
Ähnlich
GEZE
107935
ab € 170,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.