Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILSOM Gehörschutzstöpsel 303S Nachfüllpack paarweise verpackt (200 Pr.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BILSOM BILSOM Gehörschutzstöpsel 303S Nachfüllpack paarweise verpackt (200 Pr.)
Artikeldetailsicht BILSOM BILSOM Gehörschutzstöpsel 303S Nachfüllpack paarweise verpackt (200 Pr.)
Artikeldetailsicht BILSOM BILSOM Gehörschutzstöpsel 303S Nachfüllpack paarweise verpackt (200 Pr.)
Artikeldetailsicht BILSOM BILSOM Gehörschutzstöpsel 303S Nachfüllpack paarweise verpackt (200 Pr.)
Artikel-Nr.:
     223-0665284
Hersteller:
     Bilsom
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7312550050743
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel

BILSOM Gehörschutzstöpsel 303S Nachfüllpack paarweise verpackt (200 Pr.)

Einweg-Gehörschutzstöpsel »Bilsom 303«

Eigenschaften:
• Konisch geformter Gehörschutzstöpsel
• Leight Stripe in gelb-weißer Färbung mit hohem Tragekomfort und guter Sichtbarkeit
• Patentierter Polyurethanschaum: Stöpsel dehnt sich im Gehörgang sanft aus und hilft zu vermeiden, dass sich dieser aus dem Gehörgang löst
• Bequeme Abdichtung durch geringen Druck bei der Ausdehnung
• Glatte, schmutzabweisende Außenhülle verhindert die Ansammlung von Schmutz und fördert die Hygiene
• Konisches, kugelförmiges Design erleichtert das Formen und Einsetzen der Gehörschutzstöpsel und passt sich gleichmäßig an die Form des Gehörgangs an
• Ideal für Umgebungen mit mittlerer/hoher Lärmbelastung
Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 32 dB(A), M = 29 dB(A), T = 29 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Farbe: gelb-weiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 352-2
Basis:
Einwegstöpsel
Anzahl:
200 Paar
Branche:
Automobilindustrie
Gewicht:
0.48 g
Größe:
S
SNR-Wert:
33 dB
mit Band:
Nein
mit Stiel:
Nein
Lieferform:
paarweise
Art Stöpsel:
vorgeformt
Form Stöpsel:
konisch
Farbe Stöpsel:
gelb
Verwendbarkeit:
einfach
Arbeitsumgebung:
hohe Lärmbelastung
Größenspiegel:
S, L
Material Stöpsel:
Polyurethanschaum
Stöpsel abwaschbar:
Nein
Besonderheit Stöpsel:
schmutzabweisend
H-Wert (hochfrequent):
32 dB
L-Wert (tieffrequent):
29 dB
mit Griff/Grifffläche:
Nein
M-Wert (mittelfrequent):
29 dB
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,41*
€ 31,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,26*
€ 31,59*
4 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 26,35*
€ 31,68*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,49*
€ 32,24*
Lager 223
168
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 38,86*
€ 46,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,105*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,112*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02237*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,103*
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 27,88*
Ähnlich
Bilsom
20283103
ab € 28,34*
Ähnlich
Moldex/Metric
6421
ab € 0,95*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 24,78*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,04*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,57*
Ähnlich
Bilsom
1005980
ab € 17,98*
Ähnlich
Bilsom
1010922
ab € 20,29*
Ähnlich
Bilsom
1010924
ab € 31,43*
Ähnlich
Bilsom
1005952
ab € 3,47*
Ähnlich
Honeywell
1000106
ab € 34,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.