| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0341110 Herst.-Nr.: C91.400 EAN/GTIN: 4021885095093 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Schubkarrenrad Unkaputtbar 400 x 100mm Metallfelge, Rollenlager, 200kg/ A=25mm Polyurethanrad C91 • Rollenlager • Material Lauffläche: Polyurethan (pannensicher) • Material Radkörper: Stahl • Farbe Lauffläche: blau • Farbe Radkörper: alusilber pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Basis: | Rad | Profil: | Rillenprofil | Lagerung: | Rollenlager | Radbreite: | 100 mm | Ergänzung: | pannensicher | Ausführung: | pannensicher | Nabenlänge: | 75 mm | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Modellnummer: | C91 | Einsatzbereich: | Objekt | Achsdurchmesser: | 25 mm | Farbe Radkörper: | alusilber | Raddurchmesser: | 400 mm | Tragfähigkeit: | 200 kg | Farbe Lauffläche: | blau | Material Radkörper: | Stahl | Material Laufbelag: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,49* | € 37,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,42* | € 37,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,81* | € 38,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,30* | € 38,72* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 39,19* | € 47,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|