Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24 inch - Full HD IPS LED Monitor - 1920x1080 - Pivot / HAS / Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2218-VG2440V
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VG2440V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
24 inch - Full HD IPS LED Monitor - 1920x1080 - Pivot / HAS / Webcam
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 160,31*
€ 189,77*
Frei Haus
ab € 161,00*
€ 189,78*
2 Tage
85
Frei Haus
ab € 162,88*
€ 192,05*
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 163,78*
€ 192,91*
Lager 2218
12
€ 9,50*
ab € 179,40*
€ 201,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,36*
€ 228,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.