Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2440V LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89444522
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VG2440V
EAN/GTIN:
     766907009644
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP, REACH, RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
388987
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
609 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
405 mm
Paketgewicht
8700 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellstartübersicht
Ja
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 120 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 40 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
549 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
206 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
406.78 mm
Gewicht (mit Ständer)
6000 g
Breite (ohne Standfuß)
549 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50 mm
Höhe (ohne Standfuß)
352 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3600 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Megapixel (ca.)
2 MP
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.68 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
16.52 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 8.0, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Horizontaler Scanbereich
15 - 90 kHz
Vertikaler Scanbereich
49 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
297 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.45 cm
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
104 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.