Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-3328 Herst.-Nr.: DN-13024 EAN/GTIN: 4016032473022 |
| | |
|
| | |
| Mit dem DIGITUS 2-Port USB 2.0 Wireless Multifunction Network Server können Sie USB-Geräte betreiben, ohne diese direkt am PC oder Notebook anzuschliessen. Erreichen Sie Ihre USB-Geräte überall in Ihrem lokalen Netzwerk, synchronisieren Sie Smartphones oder installieren Sie Drucktreiber aus der Ferne. Zusätzlich können Sie auf den Speicher von kompatiblen USB-Geräten über das Netzwerk zugreifen, beispielsweise Multifunktionsdrucker oder externe Festplatten. Mit diesem Netzwerkserver sind Geschwindigkeiten von bis zu 300Mbps möglich, alle USB-fähigen Geräte können drahtlos eingebunden werden. Über die benutzerfreundliche Weboberfläche können Sie die angeschlossenen Endgeräte sowie den drahtlosen Multifunktions-Netzwerkserver umfangreich konfigurieren. Verwandeln Sie jedes kompatible USB-Gerät in ein Netzwerk-Gerät und bedienen Sie es aus der Ferne! Highlights - Verwandeln Sie USB-Geräte in netzwerkfähige Endgeräte mit Zugang über WLAN mit bis zu 300Mbps (2T2R)
- Kabellose Verbindung zwischen USB-Druckern und mehreren Netzwerknutzern
- Leichte Installation über Web-Browser und benutzerfreundliche Weboberfläche
- Bietet Platz für 2 USB-Geräte (max. 128 Geräte mit entsprechendem Hub)
- LAN-Port erreicht Übertragungsraten von bis zu 100 Mbps
- Zugriff auf Speicherplätze von Multifunktionsdruckern über das Netzwerk
- Zugriff auf den USB-Speicher über das Netzwerk
- Synchronisieren von iTunes mit iPhone/iPad über das Netzwerk
- Installation von Druckertreibern auch über das Netzwerk
- Kompakte Größe mit vielen Funktionen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 492 g | Höhe: | 6.8 cm | Länge: | 17.4 cm | Breite: | 25 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 63,92* | € 82,40* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 65,57* | € 84,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,19* | € 86,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 68,25* | € 88,08* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 68,67* | € 88,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|