| |
|
| Artikel-Nr.: 217RB-06200803 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 100802 EAN/GTIN: 4023103072459 |
| |
|
| | |
| Der Vielseitige; Kategorie III, entspricht den europäischen harmonisierten Normen EN 420:2003, EN 388:2003 und EN 374:2003 und ist identisch mit der PSA, Frei von Latex-Allergenen , der Vielseitige ist bis zu 4-mal länger haltbar als Handschuhe aus Naturlatex. Durch seine Beständigkeit gegen Öle und Lösungsmittel ist er vielseitig einsetzbar. Höchster Tragekomfort wird durch die Innenbeflockung aus reiner Baumwolle gewährleistet. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Materialart: | Nitrilhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Mopp, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gummihandschuhe vileda, gummihandschuh, latex handschuhe grün, Handschuhe, Schutz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,35* | € 3,77* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,54* | € 4,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,55* | € 4,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,19* | ab € 2,56* | € 4,25* | | | | Lager 217 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,72* | € 4,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 217 | | Versand: Lager 217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|