Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 758-10 Drehmoment-Prüfschraubendreher SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     214W-7096460
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7096460
EAN/GTIN:
     4002805758106
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Einsatz:, Im Drehmomentbereich von 0,1 - 5,0 N·m, Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung:, Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cN·m / ozf·in bzw. lbf·in)
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.056 m
Verpackungshöhe:
0.06 m
Verpackungslänge:
0.2 m
Länge:
178 mm
Antriebsaufnahme Sechskant:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
6,3 mm
Arbeits-/Messbereich N·m min/max:
0,2-1 N·m
Arbeits-/Messbereich lbf·in min/max:
28-140 lbf·in
Arbeits-/Messbereich cN.m min/max:
20-100 cN·m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 177,97*
€ 205,89*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 179,87*
€ 207,56*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 181,96*
€ 208,48*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,02*
€ 210,62*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 186,76*
€ 219,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.