Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 4 24x26 mm Doppelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     214W-6055490
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055490
EAN/GTIN:
     4010886605547
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.04 m
Verpackungshöhe:
0.082 m
Verpackungslänge:
0.28 m
Kopfbreite:
35,5 mm
Länge:
261 mm
Schlüsselweite 2:
24 x 26 mm
Kopfhöhe:
10,8 mm
Kopfbreite 2:
38 mm
abweichend von Norm:
ja
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Gedore, 6055490, Ringschluessel (Doppel-)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 19,08*
€ 24,92*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 19,18*
€ 24,93*
1
€ 4,90*
ab € 18,67*
€ 25,03*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 19,34*
€ 25,35*
Lager 214
14
1
€ 4,30*
ab € 20,49*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6054760
ab € 11,94*
Ähnlich
Gedore
6054840
ab € 12,91*
Ähnlich
Gedore
6054920
ab € 13,61*
Ähnlich
Gedore
6055060
ab € 14,39*
Ähnlich
Gedore
6055220
ab € 15,85*
Ähnlich
Gedore
6055300
ab € 17,38*
Ähnlich
Gedore
6055570
ab € 17,99*
Ähnlich
Gedore
6055650
ab € 19,42*
Ähnlich
Gedore
6055730
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.