Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-H-6X1-BL Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568045135
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197384
EAN/GTIN:
     4052568045135
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffschlauch PUN-H-6X1-BL Polyurethan; hydrolysebeständig; Schlauch Außen-Ø 6 mm; blau; 50 m
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PUN-H
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 6 mm | für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm mit Überwurfmutter
Zulassung:
TÜV
Farbe:
blau
Außen-Ø:
|MM
durchflussrelevanter Biegeradius:
|MM
Innen-Ø:
|MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
;; BAR
Produktgewicht nach Länge:
|K/M
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Min. Biegeradius:
|MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,51*
€ 0,68*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,54*
€ 0,71*
2 Tage
91664
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,70*
€ 0,91*
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,9078*
€ 1,1952*
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,9534*
€ 1,2234*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KK-4
ab € 2,40*
Zubehör
Festo
NPQP-L-R18-Q6-FD-P10
ab € 6,08*
Zubehör
Festo
NPQP-D-R18-Q6-FD-P10
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.