Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Serie KK-4 Rohrclips, für 9 Rohre Ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366686
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     KK-4
EAN/GTIN:
     4052568017972
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
Pneumatik Schlauchklemmen
Für Rohraußendurchmesser = 6mm
Anzahl der Rohre = 9
Serie = KK-4
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Festo Tube Clip, 9 Tubes, 6 mm Diameter - KK-4 Series - KK-4 Use this clip holder from Festo to organise tubing in your pneumatic system. The mounting accessory accepts nine tubes, which it holds safely and securely to prevent trip hazards and damage to air hoses. You can easily clip in and remove pneumatic pipes from the holder without needing any special tools. The durable component has a wide operating temperature range of -30°C to +80°C, making it suitable for tough industrial environments. Its compatible with 6 mm standard pneumatic hoses, which are widely used in many compressed air applications.• Designed for strength and toughness • Made from extremely light material and weighs only 5 g, making it easy to mount and secure • No additional accessories needed as its supplied with fixing screws Application Information • Automation industry • General industrial piping • Medical laboratories Can you only use this product with compressed-air hoses? No, this versatile tube holder from Festo is suitable for electrical cabling installations in the field of equipment manufacturing, provided the cable has an outer diameter of 6 mm. You can also use it for heating, air-conditioning and ventilation pipes.
Weitere Informationen:
Für Rohraußendurchmesser:
6mm
Anzahl der Rohre:
9
Serie:
KK-4
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Rohrclip, Schlauchklemmleisten, festo rohrclips, rohrclip, 1366686, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Rohr-Clips, Festo, KK4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Tube Clips
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
590
10
€ 8,90*
ab € 2,38*
€ 3,29*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,57*
€ 3,56*
1 Tag
9
1
€ 14,99*
ab € 3,83*
€ 5,78*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,361*
€ 5,904*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,904*
€ 7,02576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,704*
€ 6,78776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,414*
€ 6,44266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,251*
€ 6,24869
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,361*
€ 5,18959
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.