| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30169186 Herst.-Nr.: NPQP-L-R18-Q6-FD-P10 EAN/GTIN: 4052568029364 |
| | |
|
| | |
| L-Verschraubung, Typ=NPQP-L-R18-Q6-FD-P10, Alternative (Alias)=133053, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Gesamtlänge=44.9 mm, Anschlussgrösse A=R1/8", Gewindestift, Anschlussgrösse B=Ø6 mm, Steckanschluss, Medium=Druckluft, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Polypropylen, Serien=NPQP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, festo winkel einschraubverschraubung, druckluftsteckverbinder festo, druckluftsteckverbinder winkel, L-Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,06* | € 7,68* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,07* | € 7,70* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 6,12* | € 7,92* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,30* | € 12,28* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 8,53* | € 13,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|