Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung, Druckluft, Polypropylen, 22.8mm, R1/8", Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169176
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPQP-D-R18-Q6-FD-P10
EAN/GTIN:
     4052568029265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Verschraubung, Typ=NPQP-D-R18-Q6-FD-P10, Alternative (Alias)=133043, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Gesamtlänge=22.8 mm, Anschlussgrösse A=R1/8", Gewindestift, Anschlussgrösse B=Ø6 mm, Steckanschluss, Medium=Druckluft, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Polypropylen, Serien=NPQP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
163
10
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 5,66*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 4,36*
€ 5,66*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 4,42*
€ 5,83*
Lager 115
2
1
€ 5,95*
ab € 6,00*
€ 9,01*
1 Tag
23
1
€ 14,99*
ab € 6,18*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.