Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fiberschleifer FS 180-22 CO-COOL 36


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220697030
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64173175
EAN/GTIN:
     4007220697030
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung auf harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Weitere Informationen:
Bindung:
COOL
Hersteller-Produktbezeichnung:
FS 180-22 CO-COOL 36
Körnung gemäß Hersteller:
36 mm
Masse Gewicht:
2.025 kg
Produkt-Typbezeichnung:
FS 180-22 CO-COOL 36
max. Drehzahl:
8500 1/s
Außendurchmesser:
180 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4612
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,66*
€ 4,49*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,54*
Lager 214
5262
25
pro Box
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 4,78*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 4,91*
4 Tage
5687
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 4,04*
€ 4,95*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Box
ab 75 Boxen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Box
ab 125 Boxen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Box
ab 250 Boxen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 119,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890220
ab € 20,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890100
ab € 17,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890060
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.