Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Klettscheibe KSS 150 6 L A 150


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220588178
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45017115
EAN/GTIN:
     4007220588178
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
KSS 150 6 L A 150
Körnung gemäß Hersteller:
150 mm
Masse Gewicht:
0.3 kg
Produkt-Typbezeichnung:
KSS 150 6 L A 150
Außendurchmesser:
150 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9293
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,5438*
€ 0,7246*
2 Tage
9293
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,49*
€ 0,73*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,78*
Lager 214
9293
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,51*
€ 0,78*
5 Tage
9293
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,5417*
€ 0,8117*
Menge:  Box  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Box
ab 75 Boxen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
45017779
ab € 27,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
45017781
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.