Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifhülse GSB 1310 A 80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220147733
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42203108
EAN/GTIN:
     4007220147733
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
GSB 1310 A 80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
0.1 kg
Produkt-Typbezeichnung:
GSB 1310 A 80
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifrad k80, lamellenschleifrad, satinierwalze pferd, Flexible Hülsen (konisch), Gewickelte Hülsen (zylindrische), Schleifbänder, Schleifzylinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2330
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,28*
€ 0,36*
1 Tag
unbekannt
100
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,28*
€ 0,36*
1 Tag
unbekannt
200
pro Box
Frei Haus
ab € 0,2808*
€ 0,3614*
Lager 214
2510
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,29*
€ 0,37*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,40*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,29*
€ 0,35
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.