Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Selbstklebendes Schleifblatt PSA 20 A 400


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220027127
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42832140
EAN/GTIN:
     4007220027127
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Winkelschleifblatt
Für konturenreiche und filigrane Bauteile. Es lassen sich stufenweise unterschiedliche Oberflächengüten von grob bis sehr fein erzielen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PSA 20 A 400
Körnung gemäß Hersteller:
400 mm
Masse Gewicht:
0.1 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PSA 20 A 400
max. Drehzahl:
19100 1/s
Außendurchmesser:
20 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,143*
€ 0,212*
2 Tage
1103
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,16*
€ 0,22*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,22*
Lager 214
1303
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,16*
€ 0,23*
5 Tage
1303
100
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,1728*
€ 0,2328*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,23*
€ 0,27
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,21*
€ 0,25
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,20*
€ 0,24
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,19*
€ 0,23
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,16*
€ 0,19
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42160002
ab € 4,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42160003
ab € 4,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.