| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100362 Herst.-Nr.: 4005800083532 EAN/GTIN: 4005800083532 |
| |
|
| | |
| tesafix® 4934 – Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger Eigenschaften: • Doppelseitiges Klebeband • Gewebeträger mit hohem Klebemassepolster • Lösungsmittelfreie Klebemasse • Hohe Anfangsklebekraft Einsatzbereiche: • Teppichbodenverklebung • Universell einsetzbar, besonders für raue und faserige Haftgründe geeignet Technische Daten: Trägerart: Gewebe Gesamtdicke: 200 μm Klebemasse: Synthesekautschuk Reißdehnung: 20 % Reißkraft: 35 N/cm Art der Abdeckung: Trennpapier Klebekraft auf: Stahl (initial): 14,5 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 24 N/cm PE (initial): 8 N/cm PE (nach 14 Tagen): 8,5 N/cm PP (initial): 16 N/cm PP (nach 14 Tagen): 24,5 N/cm PVC (initial): 14 N/cm PVC (nach 14 Tagen): 22,5 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +60 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +40 °C Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Kartoninhalt: | 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband tesa weiß 25m x 50mm, gewebe-band tesa, gewebe band, 1561100362, 61100362 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,65* | € 10,86* | | | | | 17 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,80* | € 11,06* | | | | | 17 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,38* | € 12,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 9,30* | € 13,15* | | | | Lager 214 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 10,63* | € 15,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|