Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4934 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 25 m Caotchouc, Stoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4934 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 25 m Caotchouc, Stoff Weiß
TESA 4934 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 25 m Caotchouc, Stoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30654866
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04934-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Band-Zweck
Befestigung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Caotchouc, Stoff
Doppelseitig
Ja
Adhäsion (Stahl)
14.5 N/cm
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
25 mm
Leistungen
Bruchdehnung
20 %
Temperaturbeständigkeit
40 °C
Zugfestigkeit
35 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 480 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 1536 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04934-00002-00
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.