| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8713197347149 Herst.-Nr.: A442031.43 EAN/GTIN: 8713197347149 |
| |
|
| | |
| Bau-Sicherheitsstiefel »Acifort«, S5 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA • Zusätzliche Fußknöchelunterstützung • Antistatisch Sohle: Stabile Außensohle, gute Laufsohle Anwendungsbereiche: Für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen im Bau Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Säuren, diverse Chemikalien, Zement, Beton Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Material: PVC Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Ursprungsland: | Portugal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, dunlop bau-stiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, Schlupfstiefel, Hevea, B.V., Dunlop®, Freizeitstiefel, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,02* | € 30,84* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 25,06* | € 34,42* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,16* | € 34,93* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 27,94* | € 38,50* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 29,12* | € 39,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 25,06* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|