Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Acifort EN20345 S5, Herren, Sicherheitsstiefel Schwarz, Rot, mit Edelstahl-Schutzkappe, Größe 43 / UK 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750031
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     Acifort A442031 Black size 43
EAN/GTIN:
     8713197347149
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Acifort
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 9
Typ = Sicherheitsgummistiefel
Zehenschutzkappe Typ = Edelstahl
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S5
Anti-Rutsch = Ja

Robuste Welle für hohe Verschleiß- und Reißfestigkeit Ölbeständiger Griff Zusätzliche Fußgelenkstütze für optimalen Schutz Die Rutschfestigkeit wird auf Keramikfliesen getestet, die mit einer verdünnten Seifenlösung bedeckt sind. Zehenschutzkappe und schützende Mittelsohle Bequem: Das Design sorgt für eine perfekte Passform und optimalen Tragekomfort der Stiefel für den täglichen Gebrauch. Wasserdicht: Die Stiefel sind 100 % wasserdicht, damit Ihre Füße bei nassen und schmutzigen Bedingungen trocken bleiben. Heizölbeständig Chemikalienbeständig Energie absorbierend
Weitere Informationen:
Serie:
Acifort
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
9
Typ:
Sicherheitsgummistiefel
Zehenschutzkappe Typ:
Edelstahl
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S5
Anti-Rutsch:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 22,02*
€ 30,84*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,44*
€ 33,22*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 25,06*
€ 34,42*
6 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 25,16*
€ 34,93*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 29,12*
€ 39,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,96*
€ 47,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,99*
€ 46,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,02*
€ 44,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,61*
€ 41,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,42*
€ 39,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,12*
€ 34,65
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 29,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,33*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 43,16*
Ähnlich
Dunlop
7-3750-39
ab € 28,09*
Ähnlich
Dunlop
7-8101-37
ab € 100,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.